Druckfeder DIN 2095 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt
DIN 2095 Stahl verzinkt
DRKFED-DIN2095-(ZN)-1,0/AD10/IG11/LO32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Druckfedern entsprechen der Güteklasse 2 nach DIN 2095
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 10 mm |
Dicke (d2) | 1 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Anzahl Windungen | 11 STK |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 2095 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!